チュニック LX-4012

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24742287 品番 LX-4012
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

涼しさと動きやすさを両立し、デザイン性の高い素材を使用、また様々なポケット等の機能性も充実しています。
カラーリングはやさしくそしてエネルギーを与えてくれる新しいビタミンカラーです。

ブルー サイズLL 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 バスト(cm)104 素材ポリエステル90%・キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする