ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子シングルドクターコート FD-4020
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24742463
品番
FD-4020
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ナガイレーベンが作った最上級の診察衣です。
仕立て、シルエット、着心地の良さ、形態安定性までも至高の一着です。
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
93
バスト(cm)
111
素材
綿85%、ポリエステル15%形態安定加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応