男子シングルドクターコート FD-4020

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズBL 注文コード24742497 品番FD-4020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ナガイレーベンが作った最上級の診察衣です。
仕立て、シルエット、着心地の良さ、形態安定性までも至高の一着です。

ホワイト サイズBL 肩幅(cm)51 袖丈(cm)61 着丈(cm)99 バスト(cm)132 素材綿85%、ポリエステル15%形態安定加工、制電、吸水効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする