女子シングルドクターコート FD-4040

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24742533 品番 FD-4040
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ナガイレーベンが作った最上級の診察衣です。
仕立て、シルエット、着心地の良さ、形態安定性までも至高の一着です。

ホワイト サイズLL 肩幅(cm)41 袖丈(cm)58 着丈(cm)96 バスト(cm)107 素材綿85%、ポリエステル15%形態安定加工、制電、吸水効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする