オート
オートの 筆記用具
オートの ボールペン
オートの 水性ボールペン
採点ボール
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24742543
品番
CFR-150S-L
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
なめらかな書き味の水性インクを使用。インクの残量がわかる小窓付き。
インク色
赤
商品タイプ
本体
インク
水性顔料
先端ボール径(mm)
1
方式
キャップ式
材質
軸・キャップ:PP、天ビス:ABS、クリップ:SUS、尾栓:PE
軸径(Φmm)
10.5
全長(mm)
139.5
質量(g)
10.5
径(Φmm)
(最大)14
入数
1本
色(軸)
赤
線の太さ
太字