LX-4052 女子スクラブ LX-4052 ナガイレーベン 24742682

女子スクラブ LX-4052

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン サイズLL 注文コード24742682 品番LX-4052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

スクラブとチュニックを融合させたデザイン、そして新しいビタミンカラーをまとった新スタイルです。

グリーン サイズLL 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 バスト(cm)104 素材ポリエステル90%・キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする