曜日別特売
PPA45S プロジェクトペーパー 5ミリ方眼 オキナ 24742778

PPA45S プロジェクトペーパー 5ミリ方眼 オキナ 24742778
PPA45S プロジェクトペーパー 5ミリ方眼 オキナ 24742778
PPA45S プロジェクトペーパー 5ミリ方眼 オキナ 24742778
PPA45S プロジェクトペーパー 5ミリ方眼 オキナ 24742778
PPA45S プロジェクトペーパー 5ミリ方眼 オキナ 24742778
PPA45S プロジェクトペーパー 5ミリ方眼 オキナ 24742778

プロジェクトペーパー 5ミリ方眼

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100枚)
サイズA4
内容量1冊(100枚)注文コード24742778品番PPA45S
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。
コピーに写りにくいブルー罫。
あらゆるプランニングに最適です。

材質特抄上質紙寸法(mm)210×297サイズA4仕様特抄上質紙64g/m2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24742778
2024-08-13
用途: 設計図の作成
k2office okada建設業・工事業

マス目の線の濃さが丁度良く
紙質も薄めでお気に入りです

1が参考にしています
対象商品 : 24742778
2022-11-21
用途: デザイン作業時
有限会社シードサービス業

永年愛用のラフスケッチ用のノート。とても使い勝手に優れた商品です。

対象商品 : 24742778
2022-04-29
用途: 検討資料のスケッチ

5ミリ方眼紙は薄いものが多く書いたものを重ねて束ねておくと見返す時にかなり見づらくなってしまうが、この方眼紙は厚手なので重ねた資料が透けて見えないので使いやすいと思う。

対象商品 : 55139018
2022-07-29
用途: 個人での趣味に使用
有限会社木村建設

製図や、下書きに購入しました。少し透けるので、トレーシング紙の代用にも使用しております。

対象商品 : 24742778
2020-09-26
用途: プロジェクト構想時
株式会社コスモ・インターナショナル不動産業

縦でも横でも好きなように使用でき、枚数も十分あるので、次ぎ次とアイデアを書き込んでいく事が可能。

対象商品 : 24742778
2020-03-29
用途: 図面の下書き、FAX用紙、
スタジオ513 タケダ企画その他業種

凄く助かっております、此方の書店を2~3軒回りましたが売っておりませんでした、ものたろうさんで見つけた時に、思わず一人で、ガッツポーズしました。

対象商品 : 24040318
2017-10-08
用途: 日常のメモ

日常のメモに使用しますが、可もなく不可もなく、ページ数も多く、安く購入できたため良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする