ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男子スクラブ LX-4057
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24742813
品番
LX-4057
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
スクラブとジャケットを融合させた男性用の新しいスタイルです。
涼しく動きやすい素材と充実した機能性を標準装備しています。
色
ブルー
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
バスト(cm)
108
素材
ポリエステル90%・キュプラ10%(静電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応