クツワ
クツワの 製図用品
クツワの 定規
クツワの 直線定規
ゼロピタ定規(方眼)ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24742945
品番
KB010
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
スライダーの機能で、ゼロの位置をぴたっと決められます。
角が丸いものの長さを測れます。
ハシ目盛り付、方眼目盛り付。
右利き・左利き両対応目盛り。
特許出願済
実用新案出願済
キッズデザイン賞受賞商品
測定範囲(cm)
15
材質
本体:AS、スライダー:PS
質量(g)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×3×168
RoHS指令(10物質対応)
対応