クツワ
クツワの ノート・メモ
クツワの 下敷き
再生PET B5 下敷
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24743049
品番
VS010WH
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
色
白
材質
再生PET
サイズ
B5
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×0.6×250
RoHS指令(10物質対応)
対応