クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの ペンケース
PUMA ボックスタイプペンケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24743313
品番
789PMBK
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
本体生地はエナメル生地を使用。
正面デザイン部分は立体的なスポンジ入りの型押し仕様。
オリジナルデザインの引手付。
色
黒
材質
合成皮革(PU)・ナイロン
質量(g)
62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×45×80
開閉
ファスナー
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応