クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの ペンケース
PUMA カラーカーボンWペンケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
金
注文コード
24743329
品番
787PMGL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体生地部分にはカーボン柄入り合成皮革生地を使用。
前面部分にはポケット付・オリジナルデザインの引手付。
色
金
材質
合成皮革(PU)・ポリエステル
質量(g)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×60×100
開閉
ファスナー