クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの ペンケース
PUMA カラーカーボンWペンケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24743338
品番
787PMRD
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
本体生地部分にはカーボン柄入り合成皮革生地を使用。
前面部分にはポケット付・オリジナルデザインの引手付。
色
赤
材質
合成皮革(PU)・ポリエステル
質量(g)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×60×100
開閉
ファスナー
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応