クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの 鉛筆
クツワの 鉛筆本体
オレンピツ B 3本セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
24743539
品番
PA003
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
割れない&つながるキャップ付
芯が折れにくい鉛筆
芯の強度2倍以上※メーカー比
芯が折れにくいのになめらかな書き心地
先が削ってあるので、すぐに使える
B芯鉛筆3本セット
六角軸
消しゴム付
芯色
黒
鉛筆硬度
B
材質
鉛筆:木・黒鉛、キャップ:PC
高さ(mm)
160
質量(g)
鉛筆:4、キャップ:18
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(キャップ)12×45
主な用途
マークシート用
RoHS指令(10物質対応)
対応