PA002 オレンピツ HB(試験用) 3本セット クツワ 24743548

PA002 オレンピツ HB(試験用) 3本セット クツワ 24743548
PA002 オレンピツ HB(試験用) 3本セット クツワ 24743548
PA002 オレンピツ HB(試験用) 3本セット クツワ 24743548

オレンピツ HB(試験用) 3本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード24743548品番PA002
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

テスト・試験に使える(無地)タイプ
・割れない&つながるキャップ付
芯が折れにくい鉛筆
芯の強度2倍以上※メーカー比
芯が折れにくいのになめらかな書き心地
先が削ってあるので、すぐに使える
HB芯鉛筆3本セット
六角軸
消しゴム付

芯色鉛筆硬度HB材質鉛筆:木・黒鉛、キャップ:PC高さ(mm)160質量(g)鉛筆:4、キャップ:18寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャップ)12×45主な用途マークシート用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする