カラー定規16cm

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24743663 品番 KB027GR
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

定規裏面に滑り止め加工を施し、線が引きやすい
物の高さや深さを測りやすい端スタートメモリ
手に優しい角アール付き
5mmごとに長さの違うメモリで読み取りやすい
丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製
名前シール付き

測定範囲(cm)16 材質PMMA グリーン 質量(g)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×2×25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24743688
2020-06-01
用途:
商品を測る
卸売・小売業

目盛りが端までついていて、使いやすくてとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする