クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの 鉛筆
クツワの 鉛筆削り
ケズール(青)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24743758
品番
RS007BL
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
5段階に芯の長さを調整できます。
折れた芯もきれいに取れるワンプッシュクリーナー付。
削りカスがこぼれにくいスライドシャッター。
材質
本体:ABS、刃物ユニット:スチール・PS
質量(g)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×22×46
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応