今まで、厚めではあるけど滑り止めが無い定規だったので
カッターを動かす際にズレてしまいやりにくかったのですが
これにしたら失敗が無くなりました。
ただ、紙を数枚重ねてカットする場合、定規を当てた部分はピッタリ動きませんが2枚目以降の紙同士はズレるので注意が必要です。
ゼロ始まりなのが良いですね!!
ちょっとした物のサイズを測るときに突き合わせて測れるのが便利。
あと、地味に色んな規格のサイズも物差し上に表示してあるのも便利です。
名刺サイズとか。
洋裁で使っているのですが、滑り止めがちょっと邪魔だなと思う時があるものの、概ね満足しています。
幅が5cmのもあったら、なお良いなと思います(縫い代をつける時に)
物差しのように端面0スタートの定規です。そして物差しは竹や金属製が多くアクリル製はあまりありません。
透明な物差し+滑り止めの付いたカッティング定規、そこそこ安価、と普段使いに便利な道具です。
滑り止め仕様になっていて使いやすい。出来れば横線が5mm程度に細かいと書類をカットする時に目安がつけやすい。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。