サイズカッター定規

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(cm)41 注文コード24743846 品番KB017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス板付きなので定規を傷付けずカッター作業ができます。
滑り止め付きなので、すべりにくくカットラインが歪みません。
用紙サイズ表示入り。
切りたいサイズに合わせてカットできます。
用紙の規格サイズを確かめる際にも便利。
端から測れるゼロスタート。
物の高さを測る時も便利です。
カッター作業の縦使いに応じた縦メモリ付き。
左利き用の縦メモリも表示。
10cmごとの白黒ライン付きなので、ひと目で10cm単位の長さを確認できます。
メタクリル樹脂製。

測定範囲(cm)41 材質PMMA、ステンレス 質量(g)56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×3×415 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
タグやシールカットに
卸売・小売業

今まで、厚めではあるけど滑り止めが無い定規だったので
カッターを動かす際にズレてしまいやりにくかったのですが
これにしたら失敗が無くなりました。
ただ、紙を数枚重ねてカットする場合、定規を当てた部分はピッタリ動きませんが2枚目以降の紙同士はズレるので注意が必要です。

2025-10-06
用途:
普通に事務用品として使っています。

ゼロ始まりなのが良いですね!!
ちょっとした物のサイズを測るときに突き合わせて測れるのが便利。
あと、地味に色んな規格のサイズも物差し上に表示してあるのも便利です。
名刺サイズとか。

対象商品:
24743855
2020-12-14
用途:
使い易いです。
その他業種

洋裁で使っているのですが、滑り止めがちょっと邪魔だなと思う時があるものの、概ね満足しています。
幅が5cmのもあったら、なお良いなと思います(縫い代をつける時に)

対象商品:
24743837
2020-09-10
用途:
カッターナイフ作業

物差しのように端面0スタートの定規です。そして物差しは竹や金属製が多くアクリル製はあまりありません。
透明な物差し+滑り止めの付いたカッティング定規、そこそこ安価、と普段使いに便利な道具です。

対象商品:
24743828
2020-04-11
用途:
事務書類のカット他
自動車・二輪車・自転車関連業

滑り止め仕様になっていて使いやすい。出来れば横線が5mm程度に細かいと書類をカットする時に目安がつけやすい。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする