スポーツなわとび

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24743925 品番 NT010
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ロープの長さが調節出来て、跳びやすい。
適度の重さの縄跳び。滑り止めレット付。
なわとび上達のコツ解説がついたパッケージ入り。
名前シール付。

用途小学生以上のジュニア用 材質グリップ:PE、ロープ:PVC ブルー 質量(g)73 長さ(m)約2.7 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(グリップ)23×155 太さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24743943
2021-08-17
用途:
運動
運輸・通信業

軽くて飛びやすいので3重跳びができるようになりました。

2020-05-27
用途:
子供の縄跳びの練習用
運輸・通信業

ロープは軽いのに柔軟性があるから、飛んでると適度なしなりが出て非常に飛びやすい。
ロープは軽いので引っかかって当たってもそんなに痛くないのは嬉しい誤算。

対象商品:
24743943
2021-01-12
用途:
運動不足解消のため

他の方も書かれているように二重飛びをすると絡まってきます。普通に飛んでも200回くらいで絡まってきます。ロープも少し軽すぎる。

対象商品:
24743943
2020-05-01
用途:
運動不足解消のため

価格も安かったので購入してみました。子供の頃に使っていたものと比べるとロープが軽く、慣れるまで時間がかかりました。普通に飛ぶのは大丈夫ですが、二重飛びをするとロープが捻じれてきます。いちいち捻じれを戻さないといけないので面倒くさいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする