ムースのかみねんど

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4色) パステル4色 注文コード24744449 品番PT990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は色・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ねんどどうしの接着がよくなりました!

材質有機微小中空球体、石粉、パルプ繊維、粘結剤、保存剤、水、色素 パステル4色 質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×15×45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24744433
2020-12-28
用途:
子供の工作

他の軽量紙粘土よりも乾燥後も弾力があります。しかし,強度があるわけではないので薄く作れば折れます。固まり状の物を作ればスクイーズと一般紙粘土の間の質感になります。発色もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする