チュニック FT-4412

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24744475 品番 FT-4412
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

さりげないおしゃれで人気の高い、パイピングデザインのウエア。
衿元が開いているデザインはフェイスラインをすっきり見せてくれます。
細いパイピングは優しさと知的な印象を与えます。
高いストレッチ性のある素材を使用しているため運動機能性は充分です。

Tネイビー サイズLL 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 着丈(cm)72 バスト(cm)104 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする