もちやすい三角えんぴつ(プニュ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(12本) 注文コード24744528 品番RF009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

三角軸のため、自然と指の位置が決まり持ちやすい。
黒芯、三角軸、6色軸12本入。名前シール付。
プニュグリップ右手用付。
◆キッズデザイン賞受賞商品。

鉛筆硬度2B 材質鉛筆:木・黒鉛、グリップ:エラストマー 長さ(mm)176 質量(g)鉛筆:5、グリップ:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(グリップ)15×15×40 主な用途こども用 芯色 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする