クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの 鉛筆
クツワの 鉛筆本体
もちやすい三角えんぴつ(プニュ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本)
注文コード
24744537
品番
RF008
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
三角軸のため、自然と指の位置が決まり持ちやすい。
黒芯、三角軸、6色軸12本入。名前シール付。
プニュグリップ右手用付。
◆キッズデザイン賞受賞商品。
鉛筆硬度
B
材質
鉛筆:木・黒鉛、グリップ:エラストマー
長さ(mm)
176
質量(g)
鉛筆:5、グリップ:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(グリップ)15×15×40
主な用途
こども用
芯色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応