鉛筆の蛍光マーカー4色セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24744756 品番PA001
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

蛍光ピンク、蛍光イエロー、蛍光オレンジ、蛍光グリーンの4色セット
鉛筆ならではの、なめらかな書き心地
色あざやかな蛍光色
紙に裏写りしない
細い線から太い線まで書ける
インクのようにかすれません

芯色蛍光ピンク、蛍光イエロー、蛍光オレンジ、蛍光グリーン 高さ(mm)140 質量(g)4 主な用途一般用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24744756
2022-06-24
用途:
マンダラぬり絵

蛍光色鉛筆を使ってみたく購入。色はきれいです。青色があれば良かったと思います。4本でこの価格、もう少し安くならないかな.....。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする