クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの 鉛筆
クツワの 鉛筆本体
国旗大百科えんぴつ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本)
注文コード
24744896
品番
RF019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
世界の国旗と国名が学べる鉛筆。
持ちやすい三角軸で12本入り。
名前欄付・世界の国旗イラスト表付録付。
黒芯。
鉛筆硬度
2B
材質
木・黒鉛
長さ(mm)
176
質量(g)
4.5
主な用途
こども用
芯色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応