クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの 鉛筆
クツワの 鉛筆キャップ/鉛筆ホルダー
三角えんぴつキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24744939
品番
RB014
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
転がり防止の突起がついています。
名前シール12枚入り。
色
ピンク・イエロー・ブルー・グリーン
材質
HIPS
質量(g)
1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
10×47
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応