直線定規

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24745088 品番 HS370C
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

方眼目盛とサイド目盛で平行も垂直も楽々読み取れます。
また、1mm間隔の縦目盛によりきれいに平行線が引けます。

測定範囲(cm)36 材質PMMA 質量(g)59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×3×45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24745063
2023-09-30
用途:
透明度が素晴らしい
製造業

程よい厚さでしっかり押さえられる 幅3.5pは使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする