男女兼用スクラブ FT-4502

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24745105 品番 FT-4502
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

前がファスナー開きのスクラブです。
ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、全ての機能をカラーでわかりやすくしています。

Tピンク サイズLL 肩幅(cm)52 袖丈(cm)22 着丈(cm)74 バスト(cm)118 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする