チュニック FE-4512

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24745586 品番 FE-4512
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ワンピースと同型のツーピーススタイル。
着こなしやすいヒップ丈に伸縮性素材でさらにアクティブに。
両サイドのバックベルトはボタンでウエスト調節が可能です。
体と白衣のあいだに絶妙な”ゆとり分”を設けて、機能性もプラスしています。

ホワイト サイズLL 肩幅(cm)41 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 バスト(cm)103 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする