FE-4512 チュニック FE-4512 ナガイレーベン 24745674

チュニック FE-4512

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズL 注文コード24745674 品番FE-4512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

ワンピースと同型のツーピーススタイル。
着こなしやすいヒップ丈に伸縮性素材でさらにアクティブに。
両サイドのバックベルトはボタンでウエスト調節が可能です。
体と白衣のあいだに絶妙な”ゆとり分”を設けて、機能性もプラスしています。

ピンク サイズL 肩幅(cm)39 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 バスト(cm)97 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする