女子シングルドクターコート FT-4550

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24746602 品番 FT-4550
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ストレッチ性が非常に優れた素材を使用しており、これまでにない快適な着心地です。
シルエットは立体的で高級感があり、ネイビーの細いラインが全体を引き締めています。

Tネイビー サイズS 肩幅(cm)37 袖丈(cm)54 着丈(cm)87 バスト(cm)93 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする