ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
女子シングルドクターコート FT-4550
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24746636
品番
FT-4550
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ストレッチ性が非常に優れた素材を使用しており、これまでにない快適な着心地です。
シルエットは立体的で高級感があり、ネイビーの細いラインが全体を引き締めています。
色
Tネイビー
サイズ
LL
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
96
バスト(cm)
107
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応