サカモト
サカモトの 筆記用具
サカモトの ボールペン
サカモトの 多色/多機能ボールペン
mimiペン 招き手シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24746655
品番
29400119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
黒・赤
材質
軸:ポリカーボネート、ノック:ABS
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
11×135
柄
千万両
色数
2色
商品タイプ
本体