サカモト
サカモトの 筆記用具
サカモトの ボールペン
サカモトの 多色/多機能ボールペン
mimiペン 招き手シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24746664
品番
29400118
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
黒・赤
材質
軸:ポリカーボネート、ノック:ABS
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
11×135
柄
百万両
色数
2色
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応