ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
女子パンツ FY-4573
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24746952
品番
FY-4573
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
はきやすいストレートシルエットです。
前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ・わたり、ぴったりシルエット
色
ホワイト
サイズ
S
ウエスト(cm)
56-62
ヒップ(cm)
91
エコマーク認定
認定
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
再生PET使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103027