女子パンツ FY-4573

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズL 注文コード24746977 品番FY-4573
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

はきやすいストレートシルエットです。
前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ・わたり、ぴったりシルエット

ホワイト サイズL ウエスト(cm)66-71 ヒップ(cm)99 エコマーク認定認定 股下(cm)83(フリー) 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 生地再生PET使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19103027

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする