サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの 玩具/おもちゃ
サンフレイムジャパンの 学童文具/雑貨
サンフレイムジャパンの 学習帳/ごほうびシール
おえかき帳
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3冊)
注文コード
24747057
品番
351-9420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
かわいい塗り絵が1枚ついたナチュラル色の無地紙です。
サイズ
B5
寸法(mm)
182×257
枚数
80
紙厚(g/m
2
)
60
白色度(%)
80±2