666-0466 クラフト封筒 サンフレイムジャパン 24747197

クラフト封筒

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(15枚) サイズ角5 注文コード24747197 品番666-0466
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260
この商品はサイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

郵便は定型外料金になります。裏面センター貼り。

サイズ角5 仕様郵便枠:なし、郵便定型:定型外 寸法(mm)190×240 タイプA4サイズの紙が横に二つ折りで入り、A5サイズのものなら1.5cm程度の厚さのものが入る 坪量(g/m2)85 郵便番号欄なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
郵送用
サービス業

しっかりした構造で安心して郵送用として使用しております

対象商品:
24747154
2024-06-02
用途:
書類の送達に

A4書類の送達に使用しています。造りがしっかりしていて、宛名欄も水性インク・油性ペン等によく馴染みます。

対象商品:
24747154
2022-12-04
用途:
書類送付

角2封筒 10枚入りが丁度良く、置き場所に困らず助かります。

対象商品:
24747145
2021-09-09
用途:
B4書類の整理

100円均一ショップには角0と角2は普通にあるのですが、角1がないため助かります。

対象商品:
24747188
2021-01-27
用途:
書類整理

A4サイズの書類にジャストフィットするので、角形2号よりもスペースを取らないのが良い。ただしマチがゼロなので、厚手の書類は入らない。低価格なのでまた購入したいと思う。

対象商品:
24747188
2021-07-20
用途:
文書の郵送

高級品を買わなくても、充分使えましたので満足しています。

対象商品:
24747154
2020-05-08
用途:
小型商品の発送用
医療・福祉・介護関連業

フリマアプリで小型商品を発送する時に使っています。
お安いですが、中身が透ける事もなく、便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする