サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの 封筒
サンフレイムジャパンの 封筒(クラフト封筒 等)
クラフト封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(32枚)
注文コード
24747233
品番
666-0469
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
裏面センター貼り。
サイズ
角8
仕様
郵便枠:なし、郵便定型:定型内
寸法(mm)
119×197
タイプ
B5サイズの紙が横に三つ折りで入る
坪量(g/m
2
)
85
郵便番号欄
なし