クラフト封筒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(26枚) 注文コード24747249 品番666-0473
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

裏面センター貼り。

サイズ長3 仕様郵便枠:あり、郵便定型:定型内 寸法(mm)120×235 タイプB5サイズの紙が横に三つ折りで入る 坪量(g/m2)85 郵便番号欄あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする