サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの 封筒
サンフレイムジャパンの 封筒(クラフト封筒 等)
クラフト封筒 郵便番号枠付 長4
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(70枚)
注文コード
24747258
品番
324-1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
B5サイズの紙が横に三つ折りで入ります。
サイズ
長4
仕様
郵便枠:あり、郵便定型:定型内
寸法(mm)
90×205
枚数
70
坪量(g/m
2
)
50
郵便番号欄
あり