チュニック FY-4582

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズEL 注文コード24747345 品番FY-4582
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな衿はナースの暖かさを表現しています。
すっきりしたシルエットは、パンツスタイルをよりいっそうスマートに見せています。

ピンク サイズEL 肩幅(cm)43 袖丈(cm)21 着丈(cm)72 エコマーク認定認定 バスト(cm)110 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 生地再生PET使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19103027

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする