フセン紙

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 24747538 品番 391-301
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

仕分けに便利なインデックス付箋紙です。

イエロー サイズ50×75mm 寸法(縦×横)(mm)50×75 商品構成単色
注意
※なめたり、皮膚に貼りつけたりしないでください。
※水や湿気により色落ちする場合があります。
※古くなった本、コート紙、アート紙などに貼りますと表面を破損する場合があります。
※インクやトナーが粘着剤に付くことがあります。
※幼児の手が届かない所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
手帳、新聞の整理に使います。
金融・保険業

サイズは、これが一番使いやすいです。色分けは特にしておりませんが、枚数も多く、重宝いたしております。

対象商品:
24747504
2021-11-19
用途:
書類整理等
三扇工業株式会社 様

他の付箋と数量、価格を比較すると、お得感があります。
会社では中々購入してもらえないのでクーポンの範囲内で購入出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする