サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの 封筒
サンフレイムジャパンの 封筒(クラフト封筒 等)
ワンタッチクラフト封筒(郵便枠付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
24747617
品番
666-0475
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
A4サイズの紙が横に四つ折りで入ります。
宛名が書きやすい裏面サイド貼りです。
封印用シール付で糊が要りません。
サイズ
長40
仕様
郵便枠:あり、郵便定型:定型内
寸法(mm)
90×225
坪量(g/m
2
)
70
郵便番号欄
あり