サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの 封筒
サンフレイムジャパンの カラー封筒
ワンタッチ特選二重封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
24747626
品番
324-1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥119
販売価格(税別)
¥
108
バスケットに入れる
二重封筒なので中身が透けません。
便箋(B5サイズ)が横四つ折りで入ります。
郵便定型の大きさです。
郵便以外に書類や小物の保管にもおつかいください。
サイズ
長4
仕様
郵便枠:あり、口糊:あり
寸法(mm)
90×205
坪量(g/m
2
)
50
郵便番号欄
あり
テープ
あり