筋入封筒 長4

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード24747739 品番324-1028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

B5サイズの紙が横に四つ折りで入ります。中身が透けるので郵送には向きません。

郵便番号欄なし 仕様郵便枠:なし、郵便定型:定型内 寸法(mm)90×205 サイズ長形4号 坪量(g/m2)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
発送物に添付する書類入れ用
タカマチ産業株式会社 様

用途的にとても安価な点は非常に評価できる。
反面、封筒の糊付けが甘く封筒上部中央の合わせ目が剥がれかかっているモノが散見された。
完全にはがれてしまったものは無いが、この封筒自体に切ってをはって郵送するには信頼性に劣る。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

対象商品:
24747739
2024-03-27
用途:
簡易な手紙・伝票洋
製造業

薄い封筒を探していたのですが、モノタロウさんが一番リーズナブルでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする