サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの 便箋・レター
サンフレイムジャパンの 便箋/レターセット
絹目常備箋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24747748
品番
500-2315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
インクが裏抜けがしにくく、滑らかな書き心地の手紙を書くための便箋です。封筒は長4サイズ横に四つ折りがぴったりです。
寸法(mm)
セミB5:177×250
仕様
横書
罫線
横書
行数
23
枚数
45