333-3001 原稿用紙 サンフレイムジャパン 文字数400(20×20) 24747784

原稿用紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード24747784 品番333-3001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

何年経っても変わらないデザインで上質紙を使用していますので、鉛筆やボールペンなど書くものを選ばず、原稿用紙上に引かれてある罫線は、優しくなじみ、書き心地の良いのも特長です。
罫線は程よい濃さで気にならなず、濃すぎず薄すぎず、適度な濃度を意識して作られた原稿用紙です。
その罫線の色自体は、シャープペンシルや鉛筆で字を書いても一緒に混ざらないように、オレンジ系統に統一されているのもポイントのスタンダードデザインです。
原稿執筆以外にもノートとしてお使いください。

サイズB5 寸法(mm)182×257 仕様横書・400字詰め 枚数20 行数20 紙質上質紙 向き縦書き 文字数400(20×20)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする