色画用紙 12色

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(28枚) 注文コード 24747897 品番 364-0035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
用途工作、飾り付け、切り絵、スケッチなど多用途に セット内容1冊に赤3、オレンジ2、黄色3、黄緑2、緑2、水色3、青2、茶色2、ピンク2、白3、灰色2、黒2が入った28枚セット サイズB4 サイズ(mm)252×353 色数12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24747906
2020-03-15
用途:
クラフト加工
運輸・通信業

赤がほしくて購入しました、他のお色も発色が良く、クラフトしやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする